!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SONDE TEMP SURFACE, -25 A 300 DEG F

SONDE TEMP SURFACE, -25 A 300 DEG F

COOPER ATKINS

SONDE TEMP SURFACE, -25 A 300 DEG F close
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
SONDE TEMP SURFACE, -25 A 300 DEG F

SONDE TEMP SURFACE, -25 A 300 DEG F

COOPER ATKINS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $170.34 / CHAQUE
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
  • N° article WWG35R640
  • N° de modèle du manufacturier 54011K
  • N° de classification normalisée des produits et services 42182209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSonde de température de surface à sangle pour tuyaux
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Précision +/-2,5 Degrees F (1,4 Degrees C) sur un tuyau de 1/2 po de diamètre à 140 Degrees F
  • Type de fixation Crochet pour sangle
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)