!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTION SURFACE, 48 PO, 2 1/2 PO, 24

PROTECTION SURFACE, 48 PO, 2 1/2 PO, 24

SURFACE SHIELDS

PROTECTION SURFACE, 48 PO, 2 1/2 PO, 24 close
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
PROTECTION SURFACE, 48 PO, 2 1/2 PO, 24

PROTECTION SURFACE, 48 PO, 2 1/2 PO, 24

SURFACE SHIELDS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $129.26 / PAQUET de 24

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG804A45
  • N° de modèle du manufacturier CNS2548
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.63 lb

Spécifications techniques

  • ArticleProtection de surface
  • Longueur48 po
  • MatériauMélange exclusif de polypropylène
  • Résistant au feuNon
  • Résistant aux fuitesOui
  • ApplicationProtection de porte: protection de surface pendant la construction ou la rénovation
  • Forme du produitFeuille
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs, résistant aux liquides
  • Épaisseur 4 mm
  • Largeur 2-1/2 po
  • Couleur Blanc
  • Antidérapant Non
  • Endos adhésif Non adhésif
  • Type de surface compatible Armoires, comptoirs, portes, meubles, coins muraux
  • Type de produit Écran d'angle
  • Réutilisable Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .