!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SUR,TROU CENTRAL,11 000 TR/MIN,5 PO DIA

DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SUR,TROU CENTRAL,11 000 TR/MIN,5 PO DIA

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SUR,TROU CENTRAL,11 000 TR/MIN,5 PO DIA close
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
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SUR,TROU CENTRAL,11 000 TR/MIN,5 PO DIA

DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SUR,TROU CENTRAL,11 000 TR/MIN,5 PO DIA

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,21 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 192,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT07R500
  • N° de modèle du manufacturier 07R500
  • N° de classification normalisée des produits et services 30151900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.093 lb

Informations sur le produit

Ce disque de conditionnement de surface a un diamètre de 5 po et permet un régime maximum de 11 000 tr/min. Ce disque est monté entre le papier abrasif et la plaquette à travers le trou central.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque de conditionnement de surface
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)