!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUY AIR,JAUNE,DIA 3/8 PO,SUPERFLEX

TUY AIR,JAUNE,DIA 3/8 PO,SUPERFLEX

FAIRVIEW

TUY AIR,JAUNE,DIA 3/8 PO,SUPERFLEX close
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
TUY AIR,JAUNE,DIA 3/8 PO,SUPERFLEX

TUY AIR,JAUNE,DIA 3/8 PO,SUPERFLEX

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,35 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 500 = 1 175,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 500. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARGLH6YEL-REEL
  • N° de modèle du manufacturier GLH-6YEL-REEL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 52.26 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau d'air jaune mesure 3/8 pouces de diamètre et est fabriqué à partir de Superflex, qui reste flexible à des températures froides.

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau Superflex
  • D.E. de tuyau5/8 po
  • Couleur de tuyauJaune
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc
  • Plage de température-40 degrés à 150 degrés F
  • Configuration du tuyauVrac
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Longueur de tuyau 500 pi
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Matériau de renforcement du tuyau Polyester
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)