!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DE PUISARD

POMPE DE PUISARD

ZOELLER

POMPE DE PUISARD close
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
POMPE DE PUISARD

POMPE DE PUISARD

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $642.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG60UA08
  • N° de modèle du manufacturier 730007
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de puisard
  • Longueur de cordon9 pi
  • Standard d'évacuationNPT
  • Matériau d'impulseurPlastique
  • Point d'arrêt2-1/2 po
  • Hauteur hors tout11 po
  • Actionnement d'interrupteurFlotteur vertical
  • Protection thermiqueAuto
  • Matériau de la base Plastique
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Facteur de marche Intermittent
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Point de marche 6-1/2 po
  • Tension nominale 115 V CA
  • Connexion électrique du contacteur Incorporation
  • Largeur au point le plus large 8 3/32 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .