!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PUISARD UTILITAIRE 1/6 HP 115

POMPE PUISARD UTILITAIRE 1/6 HP 115

RED LION

POMPE PUISARD UTILITAIRE 1/6 HP 115 close
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
POMPE PUISARD UTILITAIRE 1/6 HP 115

POMPE PUISARD UTILITAIRE 1/6 HP 115

RED LION

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $156.18 / CHAQUE
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
  • N° article WWG19T430
  • N° de modèle du manufacturier 505950
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1633
  • Poids à l’expédition 6.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de vidange submersible
  • Hz60
  • Ampères2,3
  • Matériau d'impulseurPlastique ABS
  • Charge max.25 pi
  • Température de fluide max.120 Degrees F
  • Régime (tr/min)3 600
  • Organisme de conformitécCSAus
  • Tension nominale110VAC
  • HP 1/6
  • Phases (pompes) 1
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbone, céramique
  • Diamètre max. des solides 1/8 po
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon 8 pi
  • Durée de la garantie du fabricant 2 ans
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)