!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMP PUISARD SUBMER,7,125PO,115VCA,PQ2

POMP PUISARD SUBMER,7,125PO,115VCA,PQ2

LITTLE GIANT

POMP PUISARD SUBMER,7,125PO,115VCA,PQ2 close
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
POMP PUISARD SUBMER,7,125PO,115VCA,PQ2

POMP PUISARD SUBMER,7,125PO,115VCA,PQ2

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $555.30 / CHAQUE
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
  • N° article WWG783WU6
  • N° de modèle du manufacturier 506274
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de puisard submersible
  • Matériau de la basePolypropylène
  • Longueur de cordon25 pi
  • Discharge Diameter1 1/2 po
  • Standard d'évacuationNPT
  • Flow Rate @ 10 ft of Head29 gal/min
  • Pour type de médiaEau claire
  • Calibre/nb de conducteurs18/3
  • Conception d'impulseurAnti-obstruction
  • InstallationSubmersible
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • Matériau de boîtier de moteurFonte
  • FonctionnementManuelle
  • PhasesSimple
  • Tension nominale115 V CA
  • Série6-CIM-R
  • Type d'étanchéité de l'arbreMécanique unique
  • Sump Pit Diameter - Minimum18 po
  • Protection thermiqueAuto
  • Largeur au point le plus large9 1/2 po
  • Application Épuisement, transfert
  • Diamètre du corps 7 po
  • Courant 9,0 A
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Facteur de marche Continu
  • For Industry Résidentiel
  • Fréquence 60 Hz
  • HP 1/3
  • Matériau d'impulseur Nylon
  • Liquid Temperature - Maximum 140 Degrees F
  • Feet of Head - Maximum 18 pi
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJTW
  • Hauteur hors tout 7 1/8 po
  • Source d'alimentation Électrique à fil
  • Rotation Speed - Maximum 1 500 tr/min
  • Shaft Seal Material Céramique, caoutchouc nitrile
  • Normes cCSAus
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Matériau de volute Plastique
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)