!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMP PUISARD SUBMER,25PI,6PO,115VCA

POMP PUISARD SUBMER,25PI,6PO,115VCA

LITTLE GIANT

POMP PUISARD SUBMER,25PI,6PO,115VCA close
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
POMP PUISARD SUBMER,25PI,6PO,115VCA

POMP PUISARD SUBMER,25PI,6PO,115VCA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $611.38 / CHAQUE
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
  • N° article WWG783WU4
  • N° de modèle du manufacturier 506125
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de puisard submersible
  • Matériau de la basePolypropylène
  • Longueur de cordon25 pi
  • Discharge Diameter1 1/2 po
  • Standard d'évacuationNPT
  • Flow Rate @ 10 ft of Head29 gal/min
  • Pour type de médiaEau claire
  • Calibre/nb de conducteurs18/3
  • Conception d'impulseurAnti-obstruction
  • InstallationSubmersible
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • Matériau de boîtier de moteurFonte
  • Point d'arrêt1 - 4 po
  • FonctionnementAutomatique
  • PhasesSimple
  • Tension nominale115 V CA
  • Série6-CIA
  • Type d'étanchéité de l'arbreMécanique unique
  • Sump Pit Diameter - Minimum18 po
  • Connexion électrique du contacteurIncorporation
  • Matériau de volutePlastique
  • Application Épuisement, transfert
  • Diamètre du corps 7 1/2 po
  • Courant 9,0 A
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Facteur de marche Continu
  • For Industry Résidentiel
  • Fréquence 60 Hz
  • HP 1/3
  • Matériau d'impulseur Nylon
  • Liquid Temperature - Maximum 140 Degrees F
  • Feet of Head - Maximum 18 pi
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJTW
  • Point de marche 7 - 10 po
  • Hauteur hors tout 6 po
  • Source d'alimentation Électrique à fil
  • Rotation Speed - Maximum 1 500 tr/min
  • Shaft Seal Material Céramique, caoutchouc nitrile
  • Normes cCSAus
  • Actionnement d'interrupteur Diaphragme
  • Protection thermique Auto
  • Largeur au point le plus large 9 1/2 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)