!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PUISARD SUBM,10PI,11,125PO,115VCA

POMPE PUISARD SUBM,10PI,11,125PO,115VCA

LITTLE GIANT

POMPE PUISARD SUBM,10PI,11,125PO,115VCA close
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
POMPE PUISARD SUBM,10PI,11,125PO,115VCA

POMPE PUISARD SUBM,10PI,11,125PO,115VCA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $364.53 / CHAQUE
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
  • N° article WWG783WX0
  • N° de modèle du manufacturier 506801
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de puisard submersible
  • Matériau de la basePolypropylène
  • Longueur de cordon10 pi
  • Discharge Diameter1 1/2 po
  • Standard d'évacuationNPT
  • Flow Rate @ 10 ft of Head50 gal/min
  • Pour type de médiaEau à effluents
  • Calibre/nb de conducteurs18/3
  • Conception d'impulseurDemi-ouvert
  • InstallationSubmersible
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • Matériau de boîtier de moteurFonte
  • FonctionnementManuelle
  • PhasesSimple
  • Tension nominale115 V CA
  • Série6EC-CIM
  • Type d'étanchéité de l'arbreMécanique unique
  • NormescCSAus
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Matériau de voluteFonte
  • Application Épuisement, transfert, enlèvement des déchets
  • Diamètre du corps 8 1/2 po
  • Courant 5,0 A
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Facteur de marche Continu
  • For Industry Résidentiel
  • Fréquence 60 Hz
  • HP 1/3
  • Matériau d'impulseur Nylon
  • Liquid Temperature - Maximum 140 Degrees F
  • Feet of Head - Maximum 28 pi
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJTW
  • Hauteur hors tout 11 1/8 po
  • Source d'alimentation Électrique à fil
  • Rotation Speed - Maximum 3 450 tr/min
  • Shaft Seal Material Céramique, caoutchouc nitrile
  • Solids Diameter - Maximum 1/2 po
  • Sump Pit Diameter - Minimum 18 po
  • Protection thermique Auto
  • Largeur au point le plus large 8 7/8 po