!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PUISARD SUBM,10PI,10,875PO,115VCA

POMPE PUISARD SUBM,10PI,10,875PO,115VCA

LITTLE GIANT

POMPE PUISARD SUBM,10PI,10,875PO,115VCA close
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
POMPE PUISARD SUBM,10PI,10,875PO,115VCA

POMPE PUISARD SUBM,10PI,10,875PO,115VCA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $413.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG783WU3
  • N° de modèle du manufacturier 505702
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de puisard submersible
  • Matériau de la basePolypropylène
  • Longueur de cordon10 pi
  • Discharge Diameter1 1/2 po
  • Standard d'évacuationNPT
  • Flow Rate @ 10 ft of Head30 gal/min
  • Pour type de médiaEau claire
  • Calibre/nb de conducteurs18/3
  • Conception d'impulseurAnti-obstruction
  • InstallationSubmersible
  • Durée de la garantie du fabricant2 ans
  • Matériau de boîtier de moteurAluminium
  • Point d'arrêt2 - 5 po
  • FonctionnementAutomatique
  • PhasesSimple
  • Tension nominale115 V CA
  • Série5.5-ASPA
  • Type d'étanchéité de l'arbreMecanique double
  • NormescCSAus
  • Actionnement d'interrupteurFlotteur vertical
  • Protection thermiqueAuto
  • Largeur au point le plus large10 3/8 po
  • Application Épuisement, transfert
  • Diamètre du corps 8 3/4 po
  • Courant 3,5 A
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Facteur de marche Continu
  • For Industry Résidentiel
  • Fréquence 60 Hz
  • HP 1/4
  • Matériau d'impulseur Nylon
  • Liquid Temperature - Maximum 120 Degrees F
  • Feet of Head - Maximum 25 pi
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJTW
  • Point de marche 7 - 10 po
  • Hauteur hors tout 10 7/8 po
  • Source d'alimentation Électrique à fil
  • Rotation Speed - Maximum 3 450 tr/min
  • Shaft Seal Material Nitrile, carbone, céramique
  • Solids Diameter - Maximum 3/8 po
  • Sump Pit Diameter - Minimum 14 po
  • Connexion électrique du contacteur Incorporation
  • Matériau de volute Plastique