!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PUISARD SUBMERS,220V CA,24 1/2PO H

POMPE PUISARD SUBMERS,220V CA,24 1/2PO H

TSURUMI

POMPE PUISARD SUBMERS,220V CA,24 1/2PO H close
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
POMPE PUISARD SUBMERS,220V CA,24 1/2PO H

POMPE PUISARD SUBMERS,220V CA,24 1/2PO H

TSURUMI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,150.12 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38H479
  • N° de modèle du manufacturier NK4-22 (220V)
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 78.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de puisard submersible
  • Longueur de cordon32 pi
  • Depth Pumped - Minimum4 1/2 po
  • Discharge External GenderMâle
  • Facteur de marcheOui
  • Flow Rate @ 10 ft of Head126 gal/min
  • Pour type de médiaEau claire
  • HP3 hp
  • Liquid Temperature - Maximum104 Degrees F
  • Feet of Head - Maximum85 pi
  • Operating Water Depth - Minimum14 po
  • PhasesMonophasé
  • Tension nominale220 V CA
  • SérieNK
  • Solids Diameter - Maximum5/16 po
  • Sump Pit Diameter - Minimum14 po
  • Matériau de voluteFer
  • ApplicationLiquides ininflammables
  • Includes Garden Hose AdapterAucun adaptateur de tuyau d'arrosage inclus
  • Diamètre du corps 9 1/2 po
  • Courant 13,00 A
  • Discharge External Diameter 3 po
  • Discharge External Standard NPT
  • Flow Rate - Maximum 131 gal/min
  • Flow Rate @ 5 ft of Head 130 gal/min
  • Fréquence 60 Hz
  • Matériau d'impulseur Fonte ductile
  • Durée de la garantie du fabricant 2 ans
  • Matériau de boîtier de moteur Aluminium
  • Hauteur hors tout 24 1/2 po
  • Source d'alimentation Électrique à fil
  • Rotation Speed - Maximum 3 465 tr/min
  • Shaft Seal Material Silicone
  • Normes Etl/Cetl
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Largeur au point le plus large 9 1/2 po
  • Protection thermique Automatique
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)