!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PUISARD SUBMERSIB,15PI,10,5A,0,5HP

POMPE PUISARD SUBMERSIB,15PI,10,5A,0,5HP

LITTLE GIANT

POMPE PUISARD SUBMERSIB,15PI,10,5A,0,5HP close
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
POMPE PUISARD SUBMERSIB,15PI,10,5A,0,5HP

POMPE PUISARD SUBMERSIB,15PI,10,5A,0,5HP

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,870.81 / CHAQUE
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
  • N° article WWG783WY6
  • N° de modèle du manufacturier 511610
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 39.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de puisard submersible
  • Courant10,5 A
  • Sexe du dispositif de refoulementFemelle
  • Flow Rate @ 10 ft of Head65 gal/min
  • Liquid Temperature - Maximum200 Degrees F
  • PhasesSimple
  • Solids Diameter - Maximum3/4 po
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Matériau d'impulseurNylon
  • SérieHT-10EN-CIM
  • NormesHomologué cCSAus
  • Protection thermiqueOui
  • Hauteur hors tout11 1/8 po
  • Longueur de cordon 15 pi
  • Discharge Diameter 1 1/2 po
  • Standard d'évacuation NPT
  • HP 1/2 hp
  • Feet of Head - Maximum 30 pi
  • Tension nominale 115 V CA
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Facteur de marche Continu
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Shaft Seal Material Carbone/Fluoroélastomère/Nickel
  • Sump Pit Diameter - Minimum 18 po
  • Diamètre du corps 6 3/4 po
  • Largeur au point le plus large 9 1/2 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)