!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PUISARD SUBMERSIBLE,10PI,115VCA

POMPE PUISARD SUBMERSIBLE,10PI,115VCA

LITTLE GIANT

POMPE PUISARD SUBMERSIBLE,10PI,115VCA close
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
POMPE PUISARD SUBMERSIBLE,10PI,115VCA

POMPE PUISARD SUBMERSIBLE,10PI,115VCA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $637.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG783WU7
  • N° de modèle du manufacturier 506803
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de puisard submersible
  • Longueur de cordon10 pi
  • HP1/3
  • Feet of Head - Maximum28 pi
  • Point de marche13 - 15 po
  • Série6EC-CIA-RF
  • Sump Pit Diameter - Minimum12 po
  • Connexion électrique du contacteurSuperposition
  • Matériau de la base Polypropylène
  • Flow Rate @ 10 ft of Head 50 gal/min
  • Matériau d'impulseur Nylon
  • Point d'arrêt 6 - 8 po
  • Tension nominale 115 V CA
  • Normes cCSAus
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur d'attache