Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce paillasson rectangulaire de style berbère mesure 6 x 4 pieds, est de couleur anthracite et est fabriqué en moquette aiguilletée en polypropylène avec un endos en vinyle (PVC), Il possède une efficacité d'essuyage/grattage multidirectionnelle, ce qui le rend parfait pour garder vos espaces propres. Ce paillasson Style-Point a un poids de surface de 0.8 livre par pied carré et est parfait pour une utilisation dans les zones à circulation moyenne à intense.
Spécifications techniques
ArticleTapis Style-Point
Antimicrobien(ne)Non
AutoclavableNon
Matériau de l'endosVinyle
Résistant à l'écrasementOui
Liquides absorbésHumidité
LavableNon
Longueur hors tout6 pi
SérieSTP_0406
Application de surfaceGrattage, essuyage
Matériau de surfacePolypropylène
Fréquence d'utilisationMoyenne
RéversibleNon
Pour soudageNon
ApplicationHalls d'entrée, entrées de circulation moyenne, couloirs
CouleurGris
Poids du matériau de la face18 oz/vg2
Intérieur/extérieurIntérieur
Certifié NFSI Haute TractionNon
Largeur hors tout4 pi
Motif de rayuresBerbère (tête d'épingle)
Conception de la surfacePile à boucle de poinçon à aiguille, fibre double
Épaisseur1/4 po
Pays d’originePays-Bas
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca