!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRATTE-PIEDS, CIRCULATION MOYENNE/INTENSE, CHOCOLAT, 4X3 PI, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS VINYLE

GRATTE-PIEDS, CIRCULATION MOYENNE/INTENSE, CHOCOLAT, 4X3 PI, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS VINYLE

EDGEWOOD

GRATTE-PIEDS, CIRCULATION MOYENNE/INTENSE, CHOCOLAT, 4X3 PI, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS VINYLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GRATTE-PIEDS, CIRCULATION MOYENNE/INTENSE, CHOCOLAT, 4X3 PI, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS VINYLE

GRATTE-PIEDS, CIRCULATION MOYENNE/INTENSE, CHOCOLAT, 4X3 PI, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS VINYLE

EDGEWOOD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $153.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EDGSTP100304
  • N° de modèle du manufacturier STP100304
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Ce paillasson de style berbère de couleur chocolat a un poids de surface de 0.8 livre par pied carré et est parfait pour une utilisation dans les zones à circulation moyenne à intense. Il est rectangulaire et possède une efficacité d'essuyage/grattage multidirectionnelle, ce qui le rend parfait pour garder vos espaces propres. Fabriqué en moquette aiguilletée en polypropylène avec un endos en vinyle (PVC), ce tapis Style-Point mesure 4 x 3 pieds.

Spécifications techniques

  • ArticleTapis Style-Point
  • Antimicrobien(ne)Non
  • AutoclavableNon
  • Matériau de l'endosVinyle
  • Résistant à l'écrasementOui
  • Liquides absorbésHumidité
  • LavableNon
  • Longueur hors tout4 pi
  • SérieSTP_0304
  • Application de surfaceGrattage, essuyage
  • Matériau de surfacePolypropylène
  • Fréquence d'utilisationMoyenne
  • Réversible Non
  • Pour soudage Non
  • Application Halls d'entrée, entrées de circulation moyenne, couloirs
  • Couleur Chocolat
  • Poids du matériau de la face 18 oz/vg2
  • Intérieur/extérieur Intérieur
  • Certifié NFSI Haute Traction Non
  • Largeur hors tout 3 pi
  • Motif de rayures Berbère (tête d'épingle)
  • Conception de la surface Pile à boucle de poinçon à aiguille, fibre double
  • Épaisseur 1/4 po
  • Pays d’origine Pays-Bas (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande