!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, 2,4375 PO LO, NO 10

FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, 2,4375 PO LO, NO 10

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, 2,4375 PO LO, NO 10 close
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
FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, 2,4375 PO LO, NO 10

FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, 2,4375 PO LO, NO 10

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,14 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 61,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01J010
  • N° de modèle du manufacturier 01J010
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113093
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.015 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-long est en cobalt/acier rapide. Ce foret de la série 01J a un fini SST spécial en bronze. Ce foret court mesure 2,4375 po de long. De plus, il a une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Système de mesureFil
  • Finition - usinageAcier inoxydable bronze spécial
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Longueur hors tout2,438 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Équivalent décimal 0,1935 po
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de queue - usinage Queue ronde
  • Classe de longueur du foret Extra-court
  • Série 01J