!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACC.CANAL JAMBE FORCE, 1 5/8 PO LA, ARG

RACC.CANAL JAMBE FORCE, 1 5/8 PO LA, ARG

APPROVED VENDOR

RACC.CANAL JAMBE FORCE, 1 5/8 PO LA, ARG close
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
RACC.CANAL JAMBE FORCE, 1 5/8 PO LA, ARG

RACC.CANAL JAMBE FORCE, 1 5/8 PO LA, ARG

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.21 / CHAQUE
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
  • N° article WWG793VX0
  • N° de modèle du manufacturier V392 1/2EG
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.98 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de canal de support
  • FinitionÉlectro-galvanisé
  • À utiliser avecProfilés de jambe de force de 1-5/8 po, 3-1/4 po
  • Nb de trous3
  • Hauteur hors tout1 3/4 po
  • Largeur hors tout1 5/8 po
  • Diamètre trou1/2 po
  • Couleur Argent
  • Type de raccord Charnière de jambe de force réglable
  • Matériau Acier
  • Profondeur hors tout 9 po
  • Longueur hors tout 9 po
  • Épaisseur 3/16 po
  • Poids 1,04 lb
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)