!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR FILETÉ DROIT : ADAPTATEUR DROIT, JOINT TORIQUE (ORFS) X SAE-ORB MÂLE, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO

CONNECTEUR FILETÉ DROIT : ADAPTATEUR DROIT, JOINT TORIQUE (ORFS) X SAE-ORB MÂLE, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO

PARKER

CONNECTEUR FILETÉ DROIT : ADAPTATEUR DROIT, JOINT TORIQUE (ORFS) X SAE-ORB MÂLE, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO close
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
CONNECTEUR FILETÉ DROIT : ADAPTATEUR DROIT, JOINT TORIQUE (ORFS) X SAE-ORB MÂLE, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO

CONNECTEUR FILETÉ DROIT : ADAPTATEUR DROIT, JOINT TORIQUE (ORFS) X SAE-ORB MÂLE, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.53 / CHAQUE
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
  • N° article DYE8-6F5OLO-S
  • N° de modèle du manufacturier 8-6 F5OLO-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur fileté droit
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord à joint torique mâle
  • Finition/revêtementZinc nickelé
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord1/2 po
  • Températures de service max.500 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Marques de raccords compatiblesSeal-Lok
  • Système de mesureImpérial
  • Matériau du tube compatibleAcier allié, cuivre, alliage de nickel Monel, acier inoxydable, acier
  • Taille hexagonale7/8 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux vibrations
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté B du raccord SAE-ORB mâle
  • Matériau de raccord Acier
  • Déplacement/course, 1ere étage 6 000 lb/po²
  • Longueur hors tout 1 15/32 po
  • Taille du tube côté B du raccord 1/2 po
  • Série Seal-Lok
  • Normes SAE J1453
  • Épaisseur de paroi du tube compatible 0,148 po
  • Température minimale de service 65 degrés F