!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STROBOSCOPIQUE BAS PROFIL ROUGE

STROBOSCOPIQUE BAS PROFIL ROUGE

FEDERAL SIGNAL

STROBOSCOPIQUE BAS PROFIL ROUGE close
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
STROBOSCOPIQUE BAS PROFIL ROUGE

STROBOSCOPIQUE BAS PROFIL ROUGE

FEDERAL SIGNAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $190.50 / CHAQUE
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
  • N° article FSLLP3P120R
  • N° de modèle du manufacturier LP3P-120R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39100000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.668 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe stroboscopique, rouge, montage tubulaire, 120 VCA, 0,10 A
  • Type de lampeTube stroboscopique
  • Rendement lumineux2,2 J
  • Style de lentilleDôme, vissable
  • Matériau de boîtierPolycarbonate
  • Temp. de service-31 Degrees F - 150 Degrees F
  • Source d'alimentation120 VCA
  • Hauteur5-3/4 po
  • Tension (V)120 VCA
  • Couleur Rouge
  • Éclats par minute 65 à 95
  • Durée de vie de lampe 7 000 h
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Fixation (F) 1/2 po NPT
  • Cote IP66, NEMA 4X
  • Prélèvement de courant 0,10 A CA
  • Diamètre 3-1/8 po
  • Normes UL, cUL, CSA