!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDE CHAUFFANTE, 300 W, 1 023 BTU/H

BANDE CHAUFFANTE, 300 W, 1 023 BTU/H

CALORITECH

BANDE CHAUFFANTE, 300 W, 1 023 BTU/H close
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
BANDE CHAUFFANTE, 300 W, 1 023 BTU/H

BANDE CHAUFFANTE, 300 W, 1 023 BTU/H

CALORITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $138.05 / CHAQUE
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
  • N° article PWBSS1192
  • N° de modèle du manufacturier SS1192
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101818
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBandes chauffantes
  • Longueur hors tout14 po
  • Matériau de gaineAcier à l'aluminium
  • Longueur de trou allongé1 1/2 po
  • Phases1
  • Taille de vis10 à 32
  • Bornes Écart
  • Puissance (W) 300 W
  • Matériau Acier à l'aluminium
  • Largeur de trou allongé 9/32 po
  • Température de gaine max. 1 000 Degrees F
  • Normes Certification CSA, UL
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)