!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELEMENT CHAUFFANT 23 3 / 4L 1200DEG

ELEMENT CHAUFFANT 23 3 / 4L 1200DEG

TEMPCO

ELEMENT CHAUFFANT 23 3 / 4L 1200DEG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELEMENT CHAUFFANT 23 3 / 4L 1200DEG

ELEMENT CHAUFFANT 23 3 / 4L 1200DEG

TEMPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $136.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2XEJ9
  • N° de modèle du manufacturier CSH00179
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101821
  • PAGE DU CATALOGUE # 1946
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChauffe-bandes
  • Longueur hors tout23-3/4 po
  • Puissance (W)750
  • Matériau de gaineAcier inoxydable 304
  • Type de fixationMontage en surface
  • Largeur de trou allongé5/16 po
  • Température de gaine max.1 200 Degrees F
  • NormesReconnu par le Laboratoire des assureurs américains (UL)
  • Tension du radiateur 120 VCA
  • Dimensions de montage 22-3/4 po
  • Densité de puissance (W) 10 W/po²
  • Matériau Acier inoxydable sans soudure
  • Longueur de trou allongé 1/2 po
  • Phases 1
  • Taille de vis 10-32
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande