!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDE CHAUFFANTE, 175 W, 597 BTU/H

BANDE CHAUFFANTE, 175 W, 597 BTU/H

CALORITECH

BANDE CHAUFFANTE, 175 W, 597 BTU/H close
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
BANDE CHAUFFANTE, 175 W, 597 BTU/H

BANDE CHAUFFANTE, 175 W, 597 BTU/H

CALORITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $124.01 / CHAQUE
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
  • N° article PWBSS1081
  • N° de modèle du manufacturier SS1081
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101818
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBandes chauffantes
  • BornesÉcart
  • Puissance (W)175 W
  • MatériauAcier à l'aluminium
  • Largeur de trou allongé9/32 po
  • Température de gaine max.1 000 Degrees F
  • NormesCertification CSA, UL
  • Tension du radiateur 120 V
  • Longueur hors tout 8 po
  • Matériau de gaine Acier à l'aluminium
  • Longueur de trou allongé 1 1/2 po
  • Phases 1
  • Taille de vis 10 à 32
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)