!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDE CHAUFFANTE 120V 8 PO L 1200

BANDE CHAUFFANTE 120V 8 PO L 1200

VULCAN

BANDE CHAUFFANTE 120V 8 PO  L 1200 close
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
BANDE CHAUFFANTE 120V 8 PO L 1200

BANDE CHAUFFANTE 120V 8 PO L 1200

VULCAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.04 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4E250
  • N° de modèle du manufacturier OS1408-250A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101821
  • PAGE DU CATALOGUE # 1946
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChauffe-bandes
  • Longueur hors tout8 po
  • Puissance (W)250
  • Matériau de gaineAcier inoxydable
  • Type de fixationMontage en surface
  • Taille de vis10-32
  • Tension du radiateur 120 VCA
  • Dimensions de montage 7 po
  • Densité de puissance (W) 19W/sq. in.
  • Matériau Acier inoxydable
  • Phases 1
  • Normes Reconnu par le Laboratoire des assureurs américains (UL)