!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELEMENT CHAUFFANT 1200DEG 10 1 / 2L

ELEMENT CHAUFFANT 1200DEG 10 1 / 2L

TEMPCO

ELEMENT CHAUFFANT 1200DEG 10 1 / 2L close
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
ELEMENT CHAUFFANT 1200DEG 10 1 / 2L

ELEMENT CHAUFFANT 1200DEG 10 1 / 2L

TEMPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.36 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2XED4
  • N° de modèle du manufacturier CSH01618
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101821
  • PAGE DU CATALOGUE # 1946
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChauffe-bandes
  • Longueur hors tout10-1/2 po
  • Puissance (W)400
  • Matériau de gaineAcier inoxydable 304
  • Type de fixationMontage en surface
  • Taille de vis10-32
  • Tension du radiateur 120 VCA
  • Dimensions de montage 9-1/2 po
  • Densité de puissance (W) 17 W/po²
  • Matériau Acier inoxydable sans soudure
  • Phases 1
  • Normes Reconnu par le Laboratoire des assureurs américains (UL)