Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en cuir Contender blancs de taille TG en Aramid et tricot de fil. Ils sont par ailleurs non doublés et homologués ANSI/ISEA niveau A6 pour leur résistance aux coupures. Dotés de manchettes en tricot et résistent à une température maximale de 500 °F. Dotés d'un filament composite de calibre 7 enveloppé d'aramide pour offrir une protection contre les coupures niveau 6 ANSI à 360° et une protection contre la chaleur niveau 4 ANSI.
Spécifications techniques
ArticleGant
Style de gantTricot sans coutures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Température max.500 Degrees F
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Caractéristiques du gantLa fibre de filament composite de calibre 7 enveloppée d'aramide offre une protection contre les coupures de 360 degrés de niveau A6 de l'ANSI, une résistance à la chaleur de niveau 4 de l'ANSI jusqu'à 260 degrés C /500 degrés F, un confort, une dextérité et un ajustement excellents dans un tricot de corde sans couture, sans latex pour réduire le risque de réactions allergiques, également disponible avec des poignets de 4 pouces (SPGRK4), fabriqué au Canada
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Support réflectifNon
CouleurBlanc
Matériau de paumeFibre de filament enveloppée d'aramide
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau en tricotFibre de filament enveloppée d'aramide
NormesANSI Résistance aux coupures niveau A6, ANSI Résistance à la chaleur niveau 4
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Sans latexOui
Niveau de chauffage ANSI/ISEA4
Taille - Numérique10
Longueur du gant10 29/32 po
Couleur du revêtement du gantBlanc
ÉpaisseurCal. 7
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
Paume - double épaisseur de fibreNon
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca