!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ À LEVIER,SANS GRÈVE,TÊTE DÉCALÉE À 45 ° ,NOIR,8 PO,TÊTE 1 1/8 PO,ACIER AU CARBONE

CLÉ À LEVIER,SANS GRÈVE,TÊTE DÉCALÉE À 45 ° ,NOIR,8 PO,TÊTE 1 1/8 PO,ACIER AU CARBONE

GRAY TOOLS

CLÉ À LEVIER,SANS GRÈVE,TÊTE DÉCALÉE À 45 ° ,NOIR,8 PO,TÊTE 1 1/8 PO,ACIER AU CARBONE close
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
CLÉ À LEVIER,SANS GRÈVE,TÊTE DÉCALÉE À 45 ° ,NOIR,8 PO,TÊTE 1 1/8 PO,ACIER AU CARBONE

CLÉ À LEVIER,SANS GRÈVE,TÊTE DÉCALÉE À 45 ° ,NOIR,8 PO,TÊTE 1 1/8 PO,ACIER AU CARBONE

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $163.76 / CHAQUE
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
  • N° article GRT66652
  • N° de modèle du manufacturier 66652
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111714
  • PAGE DU CATALOGUE # 320
  • Poids à l’expédition 4.05 lb

Informations sur le produit

Conçue à partir d'acier au carbone forgé avec une finition en oxyde noir résistant à la corrosion, cette clé à levier sans frappe est idéale pour les grandes fixations résistantes. Cette clé mesure huit po de longueur totale, une tête hexagonale de 1 5/8 po avec un décalage de 45° et une poignée interchangeable. Le manche en acier au carbone a une dureté Rockwell B de 95.

Spécifications techniques

  • ArticleClés de Levage
  • Longueur hors tout8 po
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • NormesASTM A513
  • Taille de tête 1-5/8 po
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Nb de points 12
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)