!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISES À LAME DROITE, PRISE DOUBLE, 3 FILS, NYLON, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 5-15R, 0,5 CV, NO. 10 AWG, NOIR

PRISES À LAME DROITE, PRISE DOUBLE, 3 FILS, NYLON, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 5-15R, 0,5 CV, NO. 10 AWG, NOIR

HUBBELL

PRISES À LAME DROITE, PRISE DOUBLE, 3 FILS, NYLON, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 5-15R, 0,5 CV, NO. 10 AWG, NOIR close
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
PRISES À LAME DROITE, PRISE DOUBLE, 3 FILS, NYLON, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 5-15R, 0,5 CV, NO. 10 AWG, NOIR

PRISES À LAME DROITE, PRISE DOUBLE, 3 FILS, NYLON, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 5-15R, 0,5 CV, NO. 10 AWG, NOIR

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 348,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 10 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL5262BK
  • N° de modèle du manufacturier HBL5262BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrises à lame droite
  • Courant nominal15 A
  • Couleur de boîtierNoir
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de fils3
  • Type de prisePrise double
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Puissance nominale0,5 CV
  • Matériau des contactsLaiton
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage inclus
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Profondeur hors tout1,2 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Normes Certifié CSA 22.2, féd. Spec. W-C-596, conforme à NEMA(R) WD-6, dossier No. 42 285, homologué UL selon UL498 dossier No. E2186
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0, V-2
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil No. 10 AWG