!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISES À LAME DROITE GFCI, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-15R, GRIS

PRISES À LAME DROITE GFCI, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-15R, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISES À LAME DROITE GFCI, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-15R, GRIS close
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
PRISES À LAME DROITE GFCI, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-15R, GRIS

PRISES À LAME DROITE GFCI, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-15R, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 239,63 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 479,26 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLGFTRST83GYNL
  • N° de modèle du manufacturier GFTRST83GYNL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrises à lame droite GFCI
  • Courant nominal20 A
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierNylon
  • Nb de pôles2
  • Caractéristiques de résistanceInviolable
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Matériau des contactsLaiton
  • MarchéCommercial
  • AutotestOui
  • Orientation de la connexion Droite
  • DDFT Oui
  • Couleur de boîtier Gris
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Nb de fils 3
  • Normes Certifié CSA, conforme aux normes ADA, conforme à toutes les exigences NEC(R), conforme à la norme NEMA(R) WD-6, homologué UL - canadien et américain
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de remise à zéro Automatique
  • Classe/qualité Qualité hôpital
  • Profondeur hors tout 1-1/2 po