!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISES À LAME DROITE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS,125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, NO. 10 AWG, BLANC

PRISES À LAME DROITE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS,125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, NO. 10 AWG, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISES À LAME DROITE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS,125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, NO. 10 AWG, BLANC close
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
PRISES À LAME DROITE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS,125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, NO. 10 AWG, BLANC

PRISES À LAME DROITE, SIMPLE, 2 PÔLES/3 FILS,125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, NO. 10 AWG, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.43 / CHAQUE
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
  • N° article HBLRR201W
  • N° de modèle du manufacturier RR201W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrises à lame droite
  • Courant nominal20 A
  • Classe/qualitéUsage général
  • Puissance nominale1 cv
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • Type de priseSimple
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Hauteur du masque1 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage inclus
  • Températures de service max.60 Degrees C
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3 2/7 po
  • Profondeur hors tout1 2/5 po
  • NormesCSA, UL
  • DCAA Non
  • DDFT Non
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Configuration de prise NEMA 5-20R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Inviolable
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Côté
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type de bride Sans bride
  • Comprend Quincaillerie de montage
  • Marché Résidentiel
  • Taille maximale du fil No. 10 AWG
  • Type de montage Affleurant
  • Polarisé Oui