!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISES À LAME DROITE, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, 5-20R, 1 CV, NO. 10 AWG, ROUGE

PRISES À LAME DROITE, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, 5-20R, 1 CV, NO. 10 AWG, ROUGE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISES À LAME DROITE, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, 5-20R, 1 CV, NO. 10 AWG, ROUGE close
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
PRISES À LAME DROITE, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, 5-20R, 1 CV, NO. 10 AWG, ROUGE

PRISES À LAME DROITE, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, 5-20R, 1 CV, NO. 10 AWG, ROUGE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 170,94 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 341,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL8300RED
  • N° de modèle du manufacturier HBL8300RED
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrises à lame droite
  • Courant nominal20 A
  • Classe/qualitéQualité hôpital
  • Puissance nominale1 cv
  • Matériau de boîtierPolyester thermoplastique
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • Type de prisePrise double
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Matériau des contactsLaiton plaqué nickel
  • Largeur du plastron1-5/8 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage inclus
  • Taille maximale du filNo. 10 AWG
  • Type de montageAffleurant
  • PolariséOui
  • NormesC22.2, homologué CSA, Fed. Spec. W-C-596, conforme à NEMA(R) WD-6, dossier No. 42 285, homologué UL selon UL498 dossier No. E2186
  • DCAA Non
  • DDFT Non
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Rouge
  • Indice IP IP20
  • Configuration de prise NEMA 5-20R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Orientation de la connexion Droite
  • Hauteur du masque 2 5/7 po
  • Type de bride Sans bride
  • Comprend Pince de mise à la terre, matériel de montage, plaque murale ou couvercle étanche
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3 2/7 po
  • Profondeur hors tout 1,2 po
  • Enrobée Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0