!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE ÉLECTRIQ,LAME DRTE,MONTAGE ENCASTRÉ,COUVRTURE,BLNC,NEMA 14-50.125/250V,60 HZ CA

PRISE ÉLECTRIQ,LAME DRTE,MONTAGE ENCASTRÉ,COUVRTURE,BLNC,NEMA 14-50.125/250V,60 HZ CA

HUBBELL

PRISE ÉLECTRIQ,LAME DRTE,MONTAGE ENCASTRÉ,COUVRTURE,BLNC,NEMA 14-50.125/250V,60 HZ CA close
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
PRISE ÉLECTRIQ,LAME DRTE,MONTAGE ENCASTRÉ,COUVRTURE,BLNC,NEMA 14-50.125/250V,60 HZ CA

PRISE ÉLECTRIQ,LAME DRTE,MONTAGE ENCASTRÉ,COUVRTURE,BLNC,NEMA 14-50.125/250V,60 HZ CA

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,30 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 22 = 314,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 22 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLRR450WIPCN
  • N° de modèle du manufacturier RR450WIPCN
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Cette prise électrique encastrée à lame droite est livrée avec un couvercle de couleur blanche. Elle a une configuration NEMA 14-50, avec 125/250 v, 60 hz, 3 pôles 4 fils. Se monte sur une boîte carrée de 4 11/16 po. Pour une utilisation avec des fils d'aluminium et de cuivre massifs ou toronnés avec une gamme de fils #10 à #4. Ce réceptacle est classé pour l'intérieur sec.

Spécifications techniques

  • ArticlePrises à lame droite
  • Courant nominal50 A
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Type de montageAffleurant
  • Nb de pôles3
  • PhasesSimple
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • MarchéRésidentiel
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Configuration de prise NEMA 14-50R
  • Nb de fils 4
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Méthode de câblage Retour
  • Comprend Plaque
  • Taille maximale du fil No. 6 AWG