!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISES À LAME DROITE, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 3 FILS, 125 V CA, 15 A, ENFICHABLE, 5-15R, 12 AWG, IVOIRE

PRISES À LAME DROITE, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 3 FILS, 125 V CA, 15 A, ENFICHABLE, 5-15R, 12 AWG, IVOIRE

HUBBELL

PRISES À LAME DROITE, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 3 FILS, 125 V CA, 15 A, ENFICHABLE, 5-15R, 12 AWG, IVOIRE close
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
PRISES À LAME DROITE, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 3 FILS, 125 V CA, 15 A, ENFICHABLE, 5-15R, 12 AWG, IVOIRE

PRISES À LAME DROITE, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 3 FILS, 125 V CA, 15 A, ENFICHABLE, 5-15R, 12 AWG, IVOIRE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,24 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 27 = 276,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 27 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLRRD15SITR
  • N° de modèle du manufacturier RRD15SITR
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 83
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrises à lame droite
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de fils3
  • Type de priseDécorateur de prise double
  • NormesMCV
  • Type de connexion filaireEnfichable
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Courant nominal 15 A
  • Couleur de boîtier Ivoire
  • Type de montage Surface
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Inviolable
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Côté
  • Marché Résidentiel