!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM ÉTIRABLE, 90 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 500 PI, LARGEUR HORS TOUT 15 PO, TRANSPARENT

FILM ÉTIRABLE, 90 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 500 PI, LARGEUR HORS TOUT 15 PO, TRANSPARENT

APPROVED VENDOR

FILM ÉTIRABLE, 90 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 500 PI, LARGEUR HORS TOUT 15 PO, TRANSPARENT close
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
FILM ÉTIRABLE, 90 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 500 PI, LARGEUR HORS TOUT 15 PO, TRANSPARENT

FILM ÉTIRABLE, 90 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 500 PI, LARGEUR HORS TOUT 15 PO, TRANSPARENT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 50,66 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 202,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG15A997
  • N° de modèle du manufacturier 15A997
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141501
  • PAGE DU CATALOGUE # 697
  • Poids à l’expédition 9.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFilm étirable
  • Application du film étirableService standard
  • Longueur hors tout1 500 pi
  • Type de poignée - film étirablePas de poignée
  • Épaisseur du mil0,9 mil
  • Température minimale-20 Degrees F
  • CouleurTransparent
  • Taille du noyau3 po de dia
  • Microns23 microns
  • AnticorrosifNon inhibiteur de corrosion
  • OpacitéTransparent
  • Type du film étirable Coulé
  • Largeur hors tout 15 po
  • Calibre 90 gal
  • Catégorie de film étirable Manuelle
  • Feuilles par rouleau Rouleau continu
  • Température maximale 100 Degrees F
  • Type de film étirable Une face
  • Matériau LLDPE
  • Antistatique Non anti-statique
  • Poignées incluses Poignées non incluses