!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM ÉTIRABLE, 80 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 000 PI, LARGEUR HORS TOUT 3 PO, ROUGE

FILM ÉTIRABLE, 80 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 000 PI, LARGEUR HORS TOUT 3 PO, ROUGE

APPROVED VENDOR

FILM ÉTIRABLE, 80 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 000 PI, LARGEUR HORS TOUT 3 PO, ROUGE close
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
FILM ÉTIRABLE, 80 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 000 PI, LARGEUR HORS TOUT 3 PO, ROUGE

FILM ÉTIRABLE, 80 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 000 PI, LARGEUR HORS TOUT 3 PO, ROUGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.85 / PAQUET de 4
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
  • N° article WWG15A903
  • N° de modèle du manufacturier 15A903
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFilm étirable
  • Application du film étirableService standard
  • Longueur hors tout1 000 pi
  • Type de poignée - film étirablePoignée avec frein
  • Épaisseur du mil0,8 mil
  • Température minimale-20 Degrees F
  • CouleurRouge
  • Taille du noyau1 3/4 po dia
  • MatériauLLDPE avec additif de couleur
  • AntistatiqueNon anti-statique
  • Poignées inclusesPoignées incluses
  • Type du film étirable Coulé
  • Largeur hors tout 3 po
  • Calibre 80 gal
  • Catégorie de film étirable Manuelle
  • Feuilles par rouleau Rouleau continu
  • Température maximale 100 Degrees F
  • Type de film étirable Une face
  • Comprend Distributeur réutilisable avec frein à main
  • Microns 20 microns
  • Anticorrosif Non inhibiteur de corrosion
  • Opacité Semi-transparent