!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM ÉTIRABLE, 150 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 650 PI, LARGEUR HORS TOUT 3 PO, TRANSPARENT

FILM ÉTIRABLE, 150 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 650 PI, LARGEUR HORS TOUT 3 PO, TRANSPARENT

APPROVED VENDOR

FILM ÉTIRABLE, 150 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 650 PI, LARGEUR HORS TOUT 3 PO, TRANSPARENT close
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
FILM ÉTIRABLE, 150 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 650 PI, LARGEUR HORS TOUT 3 PO, TRANSPARENT

FILM ÉTIRABLE, 150 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 650 PI, LARGEUR HORS TOUT 3 PO, TRANSPARENT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.37 / PAQUET de 4
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
  • N° article WWG15A897
  • N° de modèle du manufacturier 15A897
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.69 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFilm étirable
  • Application du film étirableService intensif
  • Longueur hors tout650 pi
  • Type de poignée - film étirablePoignée avec frein
  • Épaisseur du mil1,5 mm
  • Température minimale-20 Degrees F
  • CouleurTransparent
  • Taille du noyau1 3/4 po dia
  • MatériauLLDPE
  • AntistatiqueNon anti-statique
  • Poignées inclusesPoignées incluses
  • Type du film étirable Coulé
  • Largeur hors tout 3 po
  • Calibre 150 gal
  • Catégorie de film étirable Manuelle
  • Feuilles par rouleau Rouleau continu
  • Température maximale 100 Degrees F
  • Type de film étirable Une face
  • Comprend Distributeur réutilisable avec frein à main
  • Microns 38 microns
  • Anticorrosif Non inhibiteur de corrosion
  • Opacité Transparent