!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU COUDÉ,90 ° ,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 100 LB/PO2,1/8 PO,LAITON

TUYAU COUDÉ,90 ° ,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 100 LB/PO2,1/8 PO,LAITON

FAIRVIEW

TUYAU COUDÉ,90 ° ,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 100 LB/PO2,1/8 PO,LAITON close
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
TUYAU COUDÉ,90 ° ,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 100 LB/PO2,1/8 PO,LAITON

TUYAU COUDÉ,90 ° ,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 100 LB/PO2,1/8 PO,LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.83 / CHAQUE
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
  • N° article FARX115A
  • N° de modèle du manufacturier X115-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau coudé à 90 degrés a une taille de tuyau de 1/8 pouce et une pression maximale de 1 200 lb/po2. Il est fabriqué en laiton et a une plage de température de -65°F à 250°F.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle-femelle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)