!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MÂLE ET FEMELLE,90 ° ,FORGÉ,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,25 MM (1 PO),BRONZE COULÉ,LAITON

COUDE MÂLE ET FEMELLE,90 ° ,FORGÉ,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,25 MM (1 PO),BRONZE COULÉ,LAITON

FAIRVIEW

COUDE MÂLE ET FEMELLE,90 ° ,FORGÉ,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,25 MM (1 PO),BRONZE COULÉ,LAITON close
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
COUDE MÂLE ET FEMELLE,90 ° ,FORGÉ,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,25 MM (1 PO),BRONZE COULÉ,LAITON

COUDE MÂLE ET FEMELLE,90 ° ,FORGÉ,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,25 MM (1 PO),BRONZE COULÉ,LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,64 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 29,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FAR116H
  • N° de modèle du manufacturier 116-H
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.56 lb

Informations sur le produit

Ce coude de rue à 90 degrés forgé est fabriqué en bronze coulé et laiton. Il a une pression maximale de 1 200 lb/po2 et une taille de tuyau d'un pouce .

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle-femelle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Matériau du raccord de tuyau Fer
  • Normes ASTM A865
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)