!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MÂLE ET FEMELLE EXTRUDÉ, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO, NPT X NPT, LAITON, JAUNE

COUDE MÂLE ET FEMELLE EXTRUDÉ, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO, NPT X NPT, LAITON, JAUNE

APPROVED VENDOR

COUDE MÂLE ET FEMELLE EXTRUDÉ, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO, NPT X NPT, LAITON, JAUNE close
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
COUDE MÂLE ET FEMELLE EXTRUDÉ, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO, NPT X NPT, LAITON, JAUNE

COUDE MÂLE ET FEMELLE EXTRUDÉ, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO, NPT X NPT, LAITON, JAUNE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $165.42 / PAQUET de 10
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
  • N° article GGM6AYU4
  • N° de modèle du manufacturier 6AYU4
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle et femelle extrudé
  • Genre - côté AMâle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyauLaiton
  • NormesSAE, ASME, ASA
  • CouleurJaune
  • Filetage du tuyau - côté B14
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude mâle-femelle extrudé 90 Degrees
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude
  • Filetage du tuyau - côté A 14
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)