!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MÂLE ET FEM,45 DEGRÉS,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/8 PO,FER MALLÉABLE GALVAN

COUDE MÂLE ET FEM,45 DEGRÉS,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/8 PO,FER MALLÉABLE GALVAN

FAIRVIEW

COUDE MÂLE ET FEM,45 DEGRÉS,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/8 PO,FER MALLÉABLE GALVAN close
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
COUDE MÂLE ET FEM,45 DEGRÉS,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/8 PO,FER MALLÉABLE GALVAN

COUDE MÂLE ET FEM,45 DEGRÉS,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/8 PO,FER MALLÉABLE GALVAN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,14 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 51,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARGI124A
  • N° de modèle du manufacturier GI-124-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40172814
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.65 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau coudé à 45 degrés est fabriqué en fonte malléable galvanisée. Ce tuyau coudé a 2 trous et une construction à bouchon solide. Le tuyau a un raccord de programme/classe 150 et un type de connexion de raccord FNPT x FNPT. Le tuyau coudé a des pressions maximale et de vapeur saturée de 150 LB/PO2. La taille du tuyau est 1/8 de pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle/femelle, 45
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude mâle-femelle, 45 Degrees