!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OUTIL TENDEUR,CERCLAGE,ROUE DENTÉE,APPLICATIONS RONDES/IRRÉGULIÈRES,3/4-1 1/4 PO,AC

OUTIL TENDEUR,CERCLAGE,ROUE DENTÉE,APPLICATIONS RONDES/IRRÉGULIÈRES,3/4-1 1/4 PO,AC

SIGNODE

OUTIL TENDEUR,CERCLAGE,ROUE DENTÉE,APPLICATIONS RONDES/IRRÉGULIÈRES,3/4-1 1/4 PO,AC close
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
OUTIL TENDEUR,CERCLAGE,ROUE DENTÉE,APPLICATIONS RONDES/IRRÉGULIÈRES,3/4-1 1/4 PO,AC

OUTIL TENDEUR,CERCLAGE,ROUE DENTÉE,APPLICATIONS RONDES/IRRÉGULIÈRES,3/4-1 1/4 PO,AC

SIGNODE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,496.75 / CHAQUE
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
  • N° article SIG017930
  • N° de modèle du manufacturier 017900
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # 704
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Informations sur le produit

Cet outil tendeur a une plage de cerclage de 3/4 à 3/8 pouces et est fabriqué en acier. Il est conçu pour être utilisé sur des emballages ronds ou de forme irrégulière et sa prise en main est illimitée. La roue d'alimentation dentelée s'engage fermement dans le feuillard en acier.

Spécifications techniques

  • ArticleTensionneur
  • MatériauAlliage
  • Type de surface - jointRonde
  • Source d'alimentation de l'outil Manuelle
  • Feuillard compatible Feuillard d'acier
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)