!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 3/8 PO À ¾ PO, ROBUSTE, JOINTS OUVERTS, LONGUEUR 13 PO, LARGEUR 3 ½ PO

TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 3/8 PO À ¾ PO, ROBUSTE, JOINTS OUVERTS, LONGUEUR 13 PO, LARGEUR 3 ½ PO

ENCORE

TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 3/8 PO À ¾ PO, ROBUSTE, JOINTS OUVERTS, LONGUEUR 13 PO, LARGEUR 3 ½ PO close
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
TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 3/8 PO À ¾ PO, ROBUSTE, JOINTS OUVERTS, LONGUEUR 13 PO, LARGEUR 3 ½ PO

TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 3/8 PO À ¾ PO, ROBUSTE, JOINTS OUVERTS, LONGUEUR 13 PO, LARGEUR 3 ½ PO

ENCORE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $534.91 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49H258
  • N° de modèle du manufacturier EP-1425
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141501
  • PAGE DU CATALOGUE # 703
  • Poids à l’expédition 5.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTensionneur de cerclage
  • Résistance de l'outilRobuste
  • Type de joint d’outilJoints ouverts
  • Poids de l'outil6 lb
  • Dispositifs de préhension sur la poignéePoignée avec préhension
  • Matériau de revêtement de poignéeCaoutchouc
  • Type d'outilsOutil tendeur
  • Style d'outilRoue d'alimentation
  • Longueur hors tout13 po
  • Largeur maximale de cerclage3/4 po
  • Type de tendeurTensionneur de roue d'alimentation
  • Type de surface - jointPlate
  • Source d'alimentation de l'outil Manuelle
  • Pour largeur de sangle 3/8 po à 3/4 po
  • Longueur de manche/poignée 9 po
  • Capacité de tension de l’outil 680 à 2 690 lb
  • Matériau Caoutchouc, acier
  • Feuillard compatible Feuillard d'acier
  • Couleur Noir, bleu
  • Application du tendeur Charge plate, usage général
  • Largeur minimale du feuillard 3/8 po
  • Hauteur hors tout 4 po
  • Type de joint compatible Joints ouverts
  • Largeur hors tout 3 1/2 po