!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANG DE CONDUIT,2 TROUS,2 PO TLE COMMERCIALE,2.38 PO DIA,9/32 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ

SANG DE CONDUIT,2 TROUS,2 PO TLE COMMERCIALE,2.38 PO DIA,9/32 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

SANG DE CONDUIT,2 TROUS,2 PO TLE COMMERCIALE,2.38 PO DIA,9/32 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ close
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
SANG DE CONDUIT,2 TROUS,2 PO TLE COMMERCIALE,2.38 PO DIA,9/32 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ

SANG DE CONDUIT,2 TROUS,2 PO TLE COMMERCIALE,2.38 PO DIA,9/32 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.65 / CHAQUE
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
  • N° article TBSCI1516
  • N° de modèle du manufacturier CI1516
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Soutenez les câbles électriques, les panneaux et autres équipements avec cette sangle de conduit rigide. Le bracelet en acier comporte deux trous d'une taille de 9/32 de pouce. La taille commerciale est de 2 pouces avec un diamètre de conduit maximum de 2.38 pouces. Son matériau en acier galvanisé durable résiste à l'humidité et offre une durabilité dans une variété d'applications.

Spécifications techniques

  • ArticleSangle
  • FinitionGalvanisé
  • Type de conduit compatibleRigide
  • À utiliser avecConduit IMC, rigide
  • NormesCSA
  • Matériau Acier
  • Taille du conduit compatible 2 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible 2 3/8 po
  • Diamètre de trou de montage 2/7 po
  • Sous-catégorie Courroies pour conduits
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)