!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANG DE CONDUIT,EMT,2 TROUS,2 PO,AC GALVANISÉ

SANG DE CONDUIT,EMT,2 TROUS,2 PO,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

SANG DE CONDUIT,EMT,2 TROUS,2 PO,AC GALVANISÉ close
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
SANG DE CONDUIT,EMT,2 TROUS,2 PO,AC GALVANISÉ

SANG DE CONDUIT,EMT,2 TROUS,2 PO,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,27 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 157 = 199,39 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 157 ou plus et en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article TBSCI1416
  • N° de modèle du manufacturier CI1416
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces sangles de conduit à deux trous sont conçues pour fixer et soutenir des conduits, des tubes et des câbles. Leur conception robuste est idéale pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs corrosifs. La sangle de tube métallique électrique est en acier galvanisé et mesure deux pouces de large.

Spécifications techniques

  • ArticleSangle
  • FinitionGalvanisé
  • Taille du conduit compatible2 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible2 1/5 po
  • Diamètre de trou de montage3/8 po
  • NormesCSA 3313
  • Matériau Acier
  • Couleur Argent
  • Type de conduit compatible TME
  • À utiliser avec TME
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux UV
  • Sous-catégorie Courroie TME
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)