!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANG DE CONDUIT,EMT,2 TROUS,1 1/2 PO,AC GALVANISÉ

SANG DE CONDUIT,EMT,2 TROUS,1 1/2 PO,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

SANG DE CONDUIT,EMT,2 TROUS,1 1/2 PO,AC GALVANISÉ close
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
SANG DE CONDUIT,EMT,2 TROUS,1 1/2 PO,AC GALVANISÉ

SANG DE CONDUIT,EMT,2 TROUS,1 1/2 PO,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,91 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 205 = 186,55 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 205 ou plus et en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article TBSCI1412
  • N° de modèle du manufacturier CI1412
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Fixez et montez les conduits, les tubes et les câbles avec ces sangles de conduit à deux trous. Leur conception robuste est bien adaptée pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs corrosifs. La sangle de tube métallique électrique est en acier galvanisé et mesure 1 1/2 pouce de large.

Spécifications techniques

  • ArticleSangle
  • FinitionGalvanisé
  • Taille du conduit compatible1 1/2 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible1 3/4 po
  • Diamètre de trou de montage1/4 po
  • NormesCSA 3313
  • Matériau Acier
  • Couleur Argent
  • Type de conduit compatible TME
  • À utiliser avec TME
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux UV
  • Sous-catégorie Courroie TME
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)