!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANG DE CONDUIT,EMT,1 TROU,2 PO,AC GALVANISÉ

SANG DE CONDUIT,EMT,1 TROU,2 PO,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

SANG DE CONDUIT,EMT,1 TROU,2 PO,AC GALVANISÉ close
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
SANG DE CONDUIT,EMT,1 TROU,2 PO,AC GALVANISÉ

SANG DE CONDUIT,EMT,1 TROU,2 PO,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,57 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 77 = 197,89 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 77 ou plus et en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article TBSCI1316
  • N° de modèle du manufacturier CI1316
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Ce tube métallique électrique est conçu pour être utilisé lors de projets de tubage, de tuyauterie et de suspension dans divers espaces intérieurs secs ou dans des endroits humides avec du matériel résistant à la corrosion. La sangle de conduit en acier galvanisé comporte un trou et mesure deux pouces de large.

Spécifications techniques

  • ArticleSangle
  • FinitionGalvanisé
  • Taille du conduit compatible2 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible2 1/5 po
  • Diamètre de trou de montage9/16 po
  • NormesCSA 3313
  • Matériau Acier
  • Couleur Argent
  • Type de conduit compatible TME
  • À utiliser avec TME
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux UV
  • Sous-catégorie Courroie TME
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)