!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE,RIGIDE/EMT/COLLIER,OR,3 PO,3.36 À 3.50 PO DIA,AC,SAC DE D10

COLLIER DE SERRAGE,RIGIDE/EMT/COLLIER,OR,3 PO,3.36 À 3.50 PO DIA,AC,SAC DE D10

THOMAS & BETTS

COLLIER DE SERRAGE,RIGIDE/EMT/COLLIER,OR,3 PO,3.36 À 3.50 PO DIA,AC,SAC DE D10 close
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
COLLIER DE SERRAGE,RIGIDE/EMT/COLLIER,OR,3 PO,3.36 À 3.50 PO DIA,AC,SAC DE D10

COLLIER DE SERRAGE,RIGIDE/EMT/COLLIER,OR,3 PO,3.36 À 3.50 PO DIA,AC,SAC DE D10

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 43,45 $ / SAC de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 434,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TBS701-350PG
  • N° de modèle du manufacturier 701-350PG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Ce collier de serrage standard en acier galvanisé à l'or est un collier de fixation pour conduit. Il a un diamètre extérieur EMT de 3 pouces, un diamètre extérieur rigide de 3.36 pouces et un diamètre de tuyau de 3.50 pouces. Le collier est disponible par paquet de 10. Comprend une vis mécanique et un écrou.

Spécifications techniques

  • ArticleSangle
  • Type de conduit compatibleTME, conduit rigide
  • Taille de tuyau compatible3 1/2 po
  • À utiliser avecTuyaux, conduit rigide/IMC
  • MatériauAcier
  • Taille du conduit compatible 3 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible 3 po, 3 1/2 po
  • Finition Galvanisé
  • Comprend Vis mécanique, écrou
  • Série Superstrut
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)