!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE,EMT/COLLIER,OR,1 1/2 PO,1.81 À 1.93 PO DIA,AC,SAC DE D10

COLLIER DE SERRAGE,EMT/COLLIER,OR,1 1/2 PO,1.81 À 1.93 PO DIA,AC,SAC DE D10

THOMAS & BETTS

COLLIER DE SERRAGE,EMT/COLLIER,OR,1 1/2 PO,1.81 À 1.93 PO DIA,AC,SAC DE D10 close
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
COLLIER DE SERRAGE,EMT/COLLIER,OR,1 1/2 PO,1.81 À 1.93 PO DIA,AC,SAC DE D10

COLLIER DE SERRAGE,EMT/COLLIER,OR,1 1/2 PO,1.81 À 1.93 PO DIA,AC,SAC DE D10

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,12 $ / SAC de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 7 = 182,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 7 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article TBS701-193PG
  • N° de modèle du manufacturier 701-193PG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ce collier de serrage standard en acier galvanisé à l'or est un collier de fixation pour conduit EMT. Il a un diamètre extérieur EMT de 1.5 pouce et un diamètre de tuyau de 1.81 à 1.93 pouce. Le collier est disponible par paquet de 10.

Spécifications techniques

  • ArticleSangle
  • Type de conduit compatibleConduit rigide
  • Taille de tuyau compatible2 po
  • À utiliser avecConduits, tuyaux
  • MatériauAcier
  • Taille du conduit compatible 1 1/2 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible 1 1/2 po, 2 po
  • Finition Galvanisé
  • Comprend Vis mécanique, écrou
  • Série Superstrut
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)