!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANGLE TUBE,ENVELOPPE DE COUSSIN CAOUTCHOUC,5/8 PO LARGE DE BANDE,DIA EXTÉ 2 5/16 PO,ACIER ZINGUÉ

SANGLE TUBE,ENVELOPPE DE COUSSIN CAOUTCHOUC,5/8 PO LARGE DE BANDE,DIA EXTÉ 2 5/16 PO,ACIER ZINGUÉ

FAIRVIEW

SANGLE TUBE,ENVELOPPE DE COUSSIN CAOUTCHOUC,5/8 PO LARGE DE BANDE,DIA EXTÉ 2 5/16 PO,ACIER ZINGUÉ close
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
SANGLE TUBE,ENVELOPPE DE COUSSIN CAOUTCHOUC,5/8 PO LARGE DE BANDE,DIA EXTÉ 2 5/16 PO,ACIER ZINGUÉ

SANGLE TUBE,ENVELOPPE DE COUSSIN CAOUTCHOUC,5/8 PO LARGE DE BANDE,DIA EXTÉ 2 5/16 PO,ACIER ZINGUÉ

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.02 / CHAQUE
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
  • N° article FARTS16R5
  • N° de modèle du manufacturier TS16R-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Cette bride de tube robuste est dotée d'un coussin caoutchouté, d'un trou de 3/8 pouce et d'un diamètre extérieur de tube de 5/16 pouce. Il a une largeur de bande de 5/8 po et est fabriqué en acier zingué.

Spécifications techniques

  • ArticleCourroie à tube