!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMIS DE CRÉPINE, 1 587 MICRON, 125 LB/PO2, DIAMÈTRE 2 1/2 PO, 20 MAILLES, PVC

TAMIS DE CRÉPINE, 1 587 MICRON, 125 LB/PO2, DIAMÈTRE 2 1/2 PO, 20 MAILLES, PVC

HAYWARD

TAMIS DE CRÉPINE, 1 587 MICRON, 125 LB/PO2, DIAMÈTRE 2 1/2 PO, 20 MAILLES, PVC close
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
TAMIS DE CRÉPINE, 1 587 MICRON, 125 LB/PO2, DIAMÈTRE 2 1/2 PO, 20 MAILLES, PVC

TAMIS DE CRÉPINE, 1 587 MICRON, 125 LB/PO2, DIAMÈTRE 2 1/2 PO, 20 MAILLES, PVC

HAYWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $150.55 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3CET2
  • N° de modèle du manufacturier YSX1020022
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1819
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTamis de crépine
  • Plage de microns1 587 micron
  • Longueur4 5/8 po
  • Matériau de jointFPM
  • Type de crépineMaille
  • À utiliser avecCrépines en Y
  • NormesASTM D1784
  • Taille de maille 20
  • Diamètre 2 1/2 po
  • Matériau de crépine PVC
  • Pression maximale à 100 degrés Fahrenheit 125 lb/po2
  • Comprend un tamis Tamis inclus
  • Surface de tamis 832,89 po2