!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMIS DE CRÉPINE, 100 MICRONS, DÉBIT 13, DIAMÈTRE 1 1/4 PO, 155 MAILLES, TEMPÉRATURE MAX. 140 DEGREES F

TAMIS DE CRÉPINE, 100 MICRONS, DÉBIT 13, DIAMÈTRE 1 1/4 PO, 155 MAILLES, TEMPÉRATURE MAX. 140 DEGREES F

AMIAD

TAMIS DE CRÉPINE, 100 MICRONS, DÉBIT 13, DIAMÈTRE 1 1/4 PO, 155 MAILLES, TEMPÉRATURE MAX. 140 DEGREES F close
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
TAMIS DE CRÉPINE, 100 MICRONS, DÉBIT 13, DIAMÈTRE 1 1/4 PO, 155 MAILLES, TEMPÉRATURE MAX. 140 DEGREES F

TAMIS DE CRÉPINE, 100 MICRONS, DÉBIT 13, DIAMÈTRE 1 1/4 PO, 155 MAILLES, TEMPÉRATURE MAX. 140 DEGREES F

AMIAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.26 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PHP7
  • N° de modèle du manufacturier 700101-000299
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTamis de crépine
  • Plage de microns100 microns
  • Longueur5 po
  • Type de crépineMaille
  • CouleurJaune
  • Débit13
  • Surface de tamis17 po2
  • Taille de maille 155
  • Diamètre 1 1/4 po
  • Matériau de crépine Acier inoxydable
  • Température max. 140 Degrees F
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricant 010000-000010
  • À utiliser avec Boîtier de crépine en Y
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)